CHF 6.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.21inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.67 | - |
10+ | CHF 4.35 | 34.81% |
50+ | CHF 3.13 | 53.04% |
100+ | CHF 2.18 | 67.29% |
250+ | CHF 1.68 | 74.87% |
500+ | CHF 1.39 | 79.22% |
1000+ | CHF 1.11 | 83.42% |
2500+ | CHF 0.89 | 86.59% |
5000+ | CHF 0.79 | 88.19% |
10000+ | CHF 0.68 | 89.86% |
20000+ | CHF 0.63 | 90.61% |
30000+ | CHF 0.59 | 91.22% |
40000+ | CHF 0.56 | 91.54% |
50000+ | CHF 0.55 | 91.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 72.69 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 150 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026