CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.87 | - |
10+ | CHF 4.58 | 41.80% |
50+ | CHF 2.91 | 63.09% |
100+ | CHF 1.70 | 78.40% |
250+ | CHF 1.27 | 83.80% |
500+ | CHF 0.99 | 87.41% |
1000+ | CHF 0.75 | 90.51% |
2500+ | CHF 0.58 | 92.67% |
5000+ | CHF 0.50 | 93.68% |
10000+ | CHF 0.42 | 94.71% |
20000+ | CHF 0.38 | 95.15% |
30000+ | CHF 0.35 | 95.59% |
40000+ | CHF 0.33 | 95.77% |
50000+ | CHF 0.32 | 95.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 71.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026