CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.32inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.70 | - |
10+ | CHF 4.47 | 41.95% |
50+ | CHF 2.83 | 63.25% |
100+ | CHF 1.65 | 78.57% |
250+ | CHF 1.24 | 83.96% |
500+ | CHF 0.96 | 87.56% |
1000+ | CHF 0.72 | 90.64% |
2500+ | CHF 0.56 | 92.78% |
5000+ | CHF 0.48 | 93.78% |
10000+ | CHF 0.40 | 94.79% |
20000+ | CHF 0.37 | 95.22% |
30000+ | CHF 0.33 | 95.66% |
40000+ | CHF 0.32 | 95.82% |
50000+ | CHF 0.30 | 96.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66.34 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 146 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026