CHF 7.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.39inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.76 | - |
10+ | CHF 4.50 | 41.97% |
50+ | CHF 2.85 | 63.25% |
100+ | CHF 1.67 | 78.53% |
250+ | CHF 1.25 | 83.95% |
500+ | CHF 0.97 | 87.52% |
1000+ | CHF 0.73 | 90.61% |
2500+ | CHF 0.56 | 92.74% |
5000+ | CHF 0.48 | 93.76% |
10000+ | CHF 0.41 | 94.75% |
20000+ | CHF 0.37 | 95.20% |
30000+ | CHF 0.34 | 95.64% |
40000+ | CHF 0.33 | 95.81% |
50000+ | CHF 0.31 | 96.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 61.6 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 143 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026