CHF 8.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.12 | - |
10+ | CHF 4.75 | 41.56% |
50+ | CHF 3.02 | 62.87% |
100+ | CHF 1.78 | 78.14% |
250+ | CHF 1.34 | 83.50% |
500+ | CHF 1.05 | 87.13% |
1000+ | CHF 0.79 | 90.33% |
2500+ | CHF 0.61 | 92.52% |
5000+ | CHF 0.52 | 93.56% |
10000+ | CHF 0.44 | 94.59% |
20000+ | CHF 0.40 | 95.04% |
30000+ | CHF 0.36 | 95.52% |
40000+ | CHF 0.35 | 95.68% |
50000+ | CHF 0.33 | 95.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 56.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 140 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026