CHF 5.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.66inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.24 | - |
10+ | CHF 3.27 | 37.69% |
50+ | CHF 2.31 | 55.92% |
100+ | CHF 1.54 | 70.61% |
250+ | CHF 1.17 | 77.67% |
500+ | CHF 0.96 | 81.64% |
1000+ | CHF 0.77 | 85.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 55.25 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 139 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026