CHF 6.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.95inkl. MwSt
76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.43 | - |
10+ | CHF 3.62 | 43.70% |
50+ | CHF 2.27 | 64.77% |
100+ | CHF 1.25 | 80.48% |
250+ | CHF 0.92 | 85.77% |
500+ | CHF 0.70 | 89.05% |
1000+ | CHF 0.53 | 91.84% |
2500+ | CHF 0.40 | 93.73% |
5000+ | CHF 0.34 | 94.65% |
10000+ | CHF 0.29 | 95.51% |
20000+ | CHF 0.27 | 95.88% |
30000+ | CHF 0.24 | 96.27% |
40000+ | CHF 0.23 | 96.41% |
50000+ | CHF 0.22 | 96.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40.94 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 130 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026