CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.73inkl. MwSt
592 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.30 | - |
10+ | CHF 2.86 | 45.99% |
50+ | CHF 1.76 | 66.76% |
100+ | CHF 0.90 | 82.93% |
250+ | CHF 0.63 | 88.12% |
500+ | CHF 0.48 | 90.99% |
1000+ | CHF 0.35 | 93.39% |
2500+ | CHF 0.27 | 95.00% |
5000+ | CHF 0.23 | 95.73% |
10000+ | CHF 0.19 | 96.45% |
20000+ | CHF 0.17 | 96.77% |
30000+ | CHF 0.16 | 97.05% |
40000+ | CHF 0.15 | 97.19% |
50000+ | CHF 0.14 | 97.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32.99 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026