CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.37inkl. MwSt
47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.97 | - |
10+ | CHF 2.65 | 46.73% |
50+ | CHF 1.62 | 67.47% |
100+ | CHF 0.81 | 83.79% |
250+ | CHF 0.55 | 88.96% |
500+ | CHF 0.41 | 91.74% |
1000+ | CHF 0.30 | 93.98% |
2500+ | CHF 0.23 | 95.45% |
5000+ | CHF 0.19 | 96.15% |
10000+ | CHF 0.16 | 96.82% |
20000+ | CHF 0.14 | 97.08% |
30000+ | CHF 0.13 | 97.36% |
40000+ | CHF 0.13 | 97.46% |
50000+ | CHF 0.12 | 97.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 123 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026