CHF 4.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.12inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.74 | - |
10+ | CHF 2.49 | 47.47% |
50+ | CHF 1.51 | 68.14% |
100+ | CHF 0.73 | 84.54% |
250+ | CHF 0.49 | 89.64% |
500+ | CHF 0.36 | 92.32% |
1000+ | CHF 0.27 | 94.41% |
2500+ | CHF 0.20 | 95.84% |
5000+ | CHF 0.17 | 96.48% |
10000+ | CHF 0.14 | 97.09% |
20000+ | CHF 0.13 | 97.34% |
30000+ | CHF 0.11 | 97.59% |
40000+ | CHF 0.11 | 97.68% |
50000+ | CHF 0.10 | 97.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26.64 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 121 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026