CHF 4.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.94inkl. MwSt
9198 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.57 | - |
10+ | CHF 2.38 | 47.97% |
50+ | CHF 1.44 | 68.57% |
100+ | CHF 0.68 | 85.08% |
250+ | CHF 0.45 | 90.19% |
500+ | CHF 0.33 | 92.75% |
1000+ | CHF 0.24 | 94.76% |
2500+ | CHF 0.18 | 96.12% |
5000+ | CHF 0.15 | 96.76% |
10000+ | CHF 0.12 | 97.31% |
20000+ | CHF 0.11 | 97.55% |
30000+ | CHF 0.10 | 97.79% |
40000+ | CHF 0.10 | 97.86% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026