CHF 4.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.98inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.61 | - |
10+ | CHF 2.40 | 47.77% |
50+ | CHF 1.46 | 68.40% |
100+ | CHF 0.69 | 84.93% |
250+ | CHF 0.46 | 90.03% |
500+ | CHF 0.34 | 92.66% |
1000+ | CHF 0.24 | 94.72% |
2500+ | CHF 0.18 | 96.05% |
5000+ | CHF 0.15 | 96.68% |
10000+ | CHF 0.13 | 97.26% |
20000+ | CHF 0.12 | 97.48% |
30000+ | CHF 0.11 | 97.72% |
40000+ | CHF 0.10 | 97.83% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.89 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026