CHF 4.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.72inkl. MwSt
116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.37 | - |
10+ | CHF 2.24 | 48.68% |
50+ | CHF 1.35 | 69.19% |
100+ | CHF 0.62 | 85.84% |
250+ | CHF 0.40 | 90.93% |
500+ | CHF 0.29 | 93.36% |
1000+ | CHF 0.21 | 95.28% |
2500+ | CHF 0.15 | 96.52% |
5000+ | CHF 0.13 | 97.07% |
10000+ | CHF 0.11 | 97.59% |
20000+ | CHF 0.09 | 97.84% |
30000+ | CHF 0.09 | 98.02% |
40000+ | CHF 0.08 | 98.12% |
50000+ | CHF 0.08 | 98.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.29 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 117 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026