CHF 4.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.45inkl. MwSt
58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.12 | - |
10+ | CHF 2.08 | 49.51% |
50+ | CHF 1.24 | 70.02% |
100+ | CHF 0.54 | 86.80% |
250+ | CHF 0.34 | 91.87% |
500+ | CHF 0.24 | 94.15% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.90% |
2500+ | CHF 0.12 | 97.04% |
5000+ | CHF 0.10 | 97.55% |
10000+ | CHF 0.08 | 97.97% |
20000+ | CHF 0.08 | 98.17% |
30000+ | CHF 0.07 | 98.33% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.42% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.54 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 114 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026