CHF 4.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.51inkl. MwSt
968 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.17 | - |
10+ | CHF 2.11 | 49.34% |
50+ | CHF 1.25 | 69.87% |
100+ | CHF 0.56 | 86.65% |
250+ | CHF 0.35 | 91.67% |
500+ | CHF 0.25 | 94.00% |
1000+ | CHF 0.18 | 95.75% |
2500+ | CHF 0.13 | 96.93% |
5000+ | CHF 0.11 | 97.43% |
10000+ | CHF 0.09 | 97.92% |
20000+ | CHF 0.08 | 98.08% |
30000+ | CHF 0.07 | 98.27% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.37% |
50000+ | CHF 0.07 | 98.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13.94 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026