CHF 4.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.36inkl. MwSt
67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.03 | - |
10+ | CHF 2.11 | 47.64% |
50+ | CHF 1.29 | 67.99% |
100+ | CHF 0.61 | 84.79% |
250+ | CHF 0.40 | 90.00% |
500+ | CHF 0.30 | 92.58% |
1000+ | CHF 0.22 | 94.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 112 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026