CHF 3.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.15inkl. MwSt
7020 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.84 | - |
10+ | CHF 1.89 | 50.78% |
50+ | CHF 1.11 | 71.09% |
100+ | CHF 0.46 | 88.10% |
250+ | CHF 0.27 | 93.07% |
500+ | CHF 0.19 | 95.16% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.72% |
2500+ | CHF 0.09 | 97.70% |
5000+ | CHF 0.07 | 98.12% |
10000+ | CHF 0.06 | 98.48% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.65% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.75% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.84% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7.59 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 109 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026