CHF 5.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.48 | - |
10+ | CHF 2.99 | 45.48% |
50+ | CHF 1.84 | 66.39% |
100+ | CHF 0.96 | 82.45% |
250+ | CHF 0.68 | 87.67% |
500+ | CHF 0.51 | 90.65% |
1000+ | CHF 0.38 | 93.08% |
2500+ | CHF 0.29 | 94.78% |
5000+ | CHF 0.25 | 95.53% |
10000+ | CHF 0.20 | 96.29% |
20000+ | CHF 0.19 | 96.58% |
30000+ | CHF 0.17 | 96.91% |
40000+ | CHF 0.16 | 97.02% |
50000+ | CHF 0.15 | 97.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2.06 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 103 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026