CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.62inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.90 | - |
10+ | CHF 5.27 | 40.84% |
50+ | CHF 3.36 | 62.25% |
100+ | CHF 2.02 | 77.36% |
250+ | CHF 1.53 | 82.81% |
500+ | CHF 1.20 | 86.52% |
1000+ | CHF 0.90 | 89.84% |
2500+ | CHF 0.70 | 92.12% |
5000+ | CHF 0.60 | 93.21% |
10000+ | CHF 0.51 | 94.30% |
20000+ | CHF 0.47 | 94.76% |
30000+ | CHF 0.42 | 95.24% |
40000+ | CHF 0.41 | 95.43% |
50000+ | CHF 0.39 | 95.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 101.32 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 045 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026