CHF 8.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.06 | - |
10+ | CHF 4.71 | 41.63% |
50+ | CHF 2.99 | 62.97% |
100+ | CHF 1.76 | 78.16% |
250+ | CHF 1.33 | 83.56% |
500+ | CHF 1.03 | 87.22% |
1000+ | CHF 0.78 | 90.38% |
2500+ | CHF 0.60 | 92.56% |
5000+ | CHF 0.52 | 93.60% |
10000+ | CHF 0.43 | 94.62% |
20000+ | CHF 0.40 | 95.06% |
30000+ | CHF 0.36 | 95.53% |
40000+ | CHF 0.35 | 95.69% |
50000+ | CHF 0.33 | 95.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 94.97 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 044 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026