CHF 7.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.10inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.49 | - |
10+ | CHF 4.33 | 42.26% |
50+ | CHF 2.74 | 63.48% |
100+ | CHF 1.58 | 78.91% |
250+ | CHF 1.18 | 84.25% |
500+ | CHF 0.92 | 87.78% |
1000+ | CHF 0.69 | 90.83% |
2500+ | CHF 0.53 | 92.91% |
5000+ | CHF 0.46 | 93.90% |
10000+ | CHF 0.38 | 94.89% |
20000+ | CHF 0.35 | 95.31% |
30000+ | CHF 0.32 | 95.74% |
40000+ | CHF 0.31 | 95.91% |
50000+ | CHF 0.29 | 96.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 75.92 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 041 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026