CHF 6.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.88inkl. MwSt
252 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.36 | - |
10+ | CHF 3.58 | 43.79% |
50+ | CHF 2.24 | 64.86% |
100+ | CHF 1.24 | 80.58% |
250+ | CHF 0.90 | 85.91% |
500+ | CHF 0.69 | 89.15% |
1000+ | CHF 0.51 | 91.92% |
2500+ | CHF 0.39 | 93.81% |
5000+ | CHF 0.34 | 94.69% |
10000+ | CHF 0.28 | 95.55% |
20000+ | CHF 0.26 | 95.94% |
30000+ | CHF 0.23 | 96.32% |
40000+ | CHF 0.23 | 96.45% |
50000+ | CHF 0.21 | 96.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 60.05 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 036 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026