CHF 5.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.60inkl. MwSt
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.18 | - |
10+ | CHF 2.79 | 46.18% |
50+ | CHF 1.71 | 67.05% |
100+ | CHF 0.87 | 83.23% |
250+ | CHF 0.60 | 88.39% |
500+ | CHF 0.45 | 91.25% |
1000+ | CHF 0.33 | 93.58% |
2500+ | CHF 0.25 | 95.17% |
5000+ | CHF 0.21 | 95.88% |
10000+ | CHF 0.18 | 96.56% |
20000+ | CHF 0.16 | 96.85% |
30000+ | CHF 0.15 | 97.16% |
40000+ | CHF 0.14 | 97.29% |
50000+ | CHF 0.13 | 97.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 47.35 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 032 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026