CHF 4.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.06inkl. MwSt
733 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.68 | - |
10+ | CHF 2.45 | 47.59% |
50+ | CHF 1.49 | 68.24% |
100+ | CHF 0.71 | 84.73% |
250+ | CHF 0.47 | 89.88% |
500+ | CHF 0.35 | 92.47% |
1000+ | CHF 0.25 | 94.57% |
2500+ | CHF 0.19 | 95.96% |
5000+ | CHF 0.16 | 96.58% |
10000+ | CHF 0.13 | 97.16% |
20000+ | CHF 0.12 | 97.41% |
30000+ | CHF 0.11 | 97.65% |
40000+ | CHF 0.11 | 97.75% |
50000+ | CHF 0.10 | 97.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.65 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 028 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026