CHF 4.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.78inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.42 | - |
10+ | CHF 2.28 | 48.42% |
50+ | CHF 1.37 | 69.00% |
100+ | CHF 0.64 | 85.61% |
250+ | CHF 0.41 | 90.72% |
500+ | CHF 0.30 | 93.21% |
1000+ | CHF 0.22 | 95.14% |
2500+ | CHF 0.16 | 96.43% |
5000+ | CHF 0.13 | 96.99% |
10000+ | CHF 0.11 | 97.51% |
20000+ | CHF 0.10 | 97.74% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.94% |
40000+ | CHF 0.09 | 98.07% |
50000+ | CHF 0.08 | 98.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026