CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.43inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.10 | - |
10+ | CHF 2.07 | 49.63% |
50+ | CHF 1.23 | 70.12% |
100+ | CHF 0.54 | 86.90% |
250+ | CHF 0.33 | 91.93% |
500+ | CHF 0.24 | 94.20% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.95% |
2500+ | CHF 0.12 | 97.07% |
5000+ | CHF 0.10 | 97.60% |
10000+ | CHF 0.08 | 98.02% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.20% |
30000+ | CHF 0.07 | 98.34% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.44% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23.52 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 021 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026