CHF 4.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.36inkl. MwSt
86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.03 | - |
10+ | CHF 2.02 | 50.00% |
50+ | CHF 1.20 | 70.35% |
100+ | CHF 0.52 | 87.22% |
250+ | CHF 0.31 | 92.26% |
500+ | CHF 0.22 | 94.47% |
1000+ | CHF 0.15 | 96.18% |
2500+ | CHF 0.11 | 97.25% |
5000+ | CHF 0.09 | 97.70% |
10000+ | CHF 0.08 | 98.13% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.31% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.47% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.55% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.95 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 020 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026