CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.78inkl. MwSt
625 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.50 | - |
10+ | CHF 1.67 | 52.43% |
50+ | CHF 0.96 | 72.60% |
100+ | CHF 0.35 | 89.94% |
250+ | CHF 0.18 | 94.86% |
500+ | CHF 0.12 | 96.66% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.91% |
2500+ | CHF 0.05 | 98.66% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.96% |
10000+ | CHF 0.03 | 99.20% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.29% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.37% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.40% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026