CHF 3.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.71inkl. MwSt
125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.43 | - |
10+ | CHF 1.62 | 52.85% |
50+ | CHF 0.93 | 72.99% |
100+ | CHF 0.33 | 90.36% |
250+ | CHF 0.16 | 95.30% |
500+ | CHF 0.10 | 97.05% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.20% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.91% |
5000+ | CHF 0.03 | 99.18% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.39% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.45% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.49% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.55% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2.9 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026