

CHF 17.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.06 | - |
10+ | CHF 13.84 | 18.87% |
50+ | CHF 11.55 | 32.30% |
100+ | CHF 9.71 | 43.11% |
250+ | CHF 8.57 | 49.79% |
500+ | CHF 7.49 | 56.10% |
1000+ | CHF 6.32 | 62.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.2 mm |
Schnurdicke | 2.65 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |