CHF 6.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.95inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.43 | - |
10+ | CHF 3.62 | 43.66% |
50+ | CHF 2.26 | 64.82% |
100+ | CHF 1.25 | 80.47% |
250+ | CHF 0.91 | 85.77% |
500+ | CHF 0.70 | 89.07% |
1000+ | CHF 0.52 | 91.84% |
2500+ | CHF 0.40 | 93.76% |
5000+ | CHF 0.34 | 94.65% |
10000+ | CHF 0.29 | 95.50% |
20000+ | CHF 0.27 | 95.88% |
30000+ | CHF 0.24 | 96.26% |
40000+ | CHF 0.23 | 96.42% |
50000+ | CHF 0.22 | 96.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9 mm |
Schnurdicke | 1.8 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |