CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.89inkl. MwSt
291 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.60 | - |
10+ | CHF 1.73 | 51.88% |
50+ | CHF 1.00 | 72.04% |
100+ | CHF 0.38 | 89.37% |
250+ | CHF 0.21 | 94.30% |
500+ | CHF 0.14 | 96.19% |
1000+ | CHF 0.09 | 97.54% |
2500+ | CHF 0.06 | 98.37% |
5000+ | CHF 0.05 | 98.73% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.98% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.08% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.17% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.22% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026