CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.74 | - |
10+ | CHF 6.42 | 26.59% |
50+ | CHF 5.10 | 41.68% |
100+ | CHF 4.02 | 54.03% |
250+ | CHF 3.47 | 60.38% |
500+ | CHF 2.91 | 66.78% |
1000+ | CHF 2.50 | 71.41% |
2500+ | CHF 2.10 | 75.99% |
5000+ | CHF 1.89 | 78.44% |
10000+ | CHF 1.74 | 80.10% |
20000+ | CHF 1.62 | 81.48% |
30000+ | CHF 1.54 | 82.39% |
40000+ | CHF 1.49 | 82.96% |
50000+ | CHF 1.45 | 83.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 98 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026