CHF 6.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.47inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.91 | - |
10+ | CHF 4.56 | 34.08% |
50+ | CHF 3.30 | 52.32% |
100+ | CHF 2.32 | 66.50% |
2500+ | CHF 0.96 | 86.12% |
20000+ | CHF 0.67 | 90.27% |
30000+ | CHF 0.63 | 90.94% |
40000+ | CHF 0.61 | 91.23% |
50000+ | CHF 0.59 | 91.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 98 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |