CHF 11.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.65 | - |
10+ | CHF 8.51 | 27.00% |
50+ | CHF 6.46 | 44.59% |
100+ | CHF 4.95 | 57.51% |
250+ | CHF 3.95 | 66.14% |
500+ | CHF 3.31 | 71.63% |
1000+ | CHF 2.67 | 77.12% |
2500+ | CHF 2.17 | 81.33% |
5000+ | CHF 1.93 | 83.48% |
10000+ | CHF 1.66 | 85.79% |
20000+ | CHF 1.54 | 86.82% |
30000+ | CHF 1.43 | 87.73% |
40000+ | CHF 1.39 | 88.11% |
50000+ | CHF 1.34 | 88.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026