CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.65 | - |
10+ | CHF 8.13 | 23.71% |
50+ | CHF 6.58 | 38.26% |
100+ | CHF 5.32 | 50.09% |
250+ | CHF 4.62 | 56.62% |
500+ | CHF 3.89 | 63.52% |
1000+ | CHF 3.36 | 68.50% |
2500+ | CHF 2.82 | 73.52% |
5000+ | CHF 2.53 | 76.24% |
10000+ | CHF 2.34 | 78.03% |
20000+ | CHF 2.18 | 79.53% |
30000+ | CHF 2.07 | 80.56% |
40000+ | CHF 2.01 | 81.17% |
50000+ | CHF 1.95 | 81.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 97.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026