CHF 9.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.73inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.93 | - |
10+ | CHF 7.07 | 28.80% |
50+ | CHF 5.31 | 46.58% |
100+ | CHF 3.99 | 59.82% |
250+ | CHF 3.16 | 68.18% |
500+ | CHF 2.64 | 73.41% |
1000+ | CHF 2.13 | 78.55% |
2500+ | CHF 1.74 | 82.53% |
5000+ | CHF 1.53 | 84.59% |
10000+ | CHF 1.32 | 86.71% |
20000+ | CHF 1.23 | 87.66% |
30000+ | CHF 1.14 | 88.52% |
40000+ | CHF 1.10 | 88.92% |
50000+ | CHF 1.07 | 89.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 96 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026