CHF 6.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.69inkl. MwSt
91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.19 | - |
10+ | CHF 3.96 | 36.11% |
50+ | CHF 2.82 | 54.52% |
100+ | CHF 1.92 | 69.06% |
250+ | CHF 1.46 | 76.41% |
500+ | CHF 1.21 | 80.53% |
1000+ | CHF 0.96 | 84.52% |
2500+ | CHF 0.77 | 87.50% |
5000+ | CHF 0.68 | 89.00% |
10000+ | CHF 0.59 | 90.55% |
20000+ | CHF 0.54 | 91.26% |
30000+ | CHF 0.51 | 91.84% |
40000+ | CHF 0.49 | 92.13% |
50000+ | CHF 0.47 | 92.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 96 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026