CHF 92.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.95 | - |
10+ | CHF 84.20 | 9.41% |
50+ | CHF 77.60 | 16.51% |
100+ | CHF 71.90 | 22.65% |
250+ | CHF 67.25 | 27.65% |
500+ | CHF 63.25 | 31.95% |
1000+ | CHF 58.60 | 36.96% |
2500+ | CHF 55.55 | 40.24% |
5000+ | CHF 52.85 | 43.14% |
10000+ | CHF 51.15 | 44.97% |
20000+ | CHF 49.56 | 46.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 966 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026