CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.00 | - |
10+ | CHF 8.53 | 22.45% |
50+ | CHF 7.28 | 33.82% |
100+ | CHF 6.20 | 43.64% |
2500+ | CHF 4.43 | 59.68% |
20000+ | CHF 3.70 | 66.36% |
30000+ | CHF 3.53 | 67.95% |
40000+ | CHF 3.42 | 68.91% |
50000+ | CHF 3.32 | 69.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 95 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |