CHF 9.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.92inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.18 | - |
10+ | CHF 6.44 | 29.81% |
50+ | CHF 4.81 | 47.63% |
100+ | CHF 3.58 | 61.04% |
250+ | CHF 2.82 | 69.26% |
500+ | CHF 2.35 | 74.39% |
1000+ | CHF 1.89 | 79.40% |
2500+ | CHF 1.54 | 83.22% |
5000+ | CHF 1.36 | 85.18% |
10000+ | CHF 1.17 | 87.25% |
20000+ | CHF 1.09 | 88.17% |
30000+ | CHF 1.01 | 88.99% |
40000+ | CHF 0.98 | 89.35% |
50000+ | CHF 0.95 | 89.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 95 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026