CHF 6.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.96 | - |
10+ | CHF 4.59 | 34.00% |
50+ | CHF 3.33 | 52.19% |
100+ | CHF 2.34 | 66.36% |
250+ | CHF 1.81 | 73.98% |
500+ | CHF 1.50 | 78.50% |
1000+ | CHF 1.20 | 82.75% |
2500+ | CHF 0.97 | 86.07% |
5000+ | CHF 0.85 | 87.72% |
10000+ | CHF 0.74 | 89.43% |
20000+ | CHF 0.68 | 90.22% |
30000+ | CHF 0.63 | 90.88% |
40000+ | CHF 0.61 | 91.20% |
50000+ | CHF 0.59 | 91.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 95 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |