CHF 7.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.96inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.36 | - |
10+ | CHF 4.92 | 33.11% |
50+ | CHF 3.59 | 51.19% |
100+ | CHF 2.56 | 65.19% |
250+ | CHF 1.99 | 72.94% |
500+ | CHF 1.65 | 77.57% |
1000+ | CHF 1.33 | 81.99% |
2500+ | CHF 1.08 | 85.38% |
5000+ | CHF 0.94 | 87.17% |
10000+ | CHF 0.81 | 88.95% |
20000+ | CHF 0.75 | 89.76% |
30000+ | CHF 0.70 | 90.47% |
40000+ | CHF 0.68 | 90.78% |
50000+ | CHF 0.66 | 91.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |