

CHF 6.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.22 | - |
10+ | CHF 3.92 | 36.93% |
50+ | CHF 2.80 | 55.03% |
100+ | CHF 1.89 | 69.67% |
250+ | CHF 1.44 | 76.83% |
500+ | CHF 1.19 | 80.85% |
1000+ | CHF 0.95 | 84.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |