CHF 8.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.01 | - |
10+ | CHF 5.47 | 31.73% |
50+ | CHF 4.03 | 49.72% |
100+ | CHF 2.93 | 63.46% |
250+ | CHF 2.29 | 71.46% |
500+ | CHF 1.90 | 76.26% |
1000+ | CHF 1.53 | 80.95% |
2500+ | CHF 1.24 | 84.51% |
5000+ | CHF 1.10 | 86.32% |
10000+ | CHF 0.94 | 88.26% |
20000+ | CHF 0.87 | 89.13% |
30000+ | CHF 0.81 | 89.84% |
40000+ | CHF 0.78 | 90.21% |
50000+ | CHF 0.76 | 90.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 93 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026