CHF 7.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.17inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.56 | - |
10+ | CHF 5.09 | 32.63% |
50+ | CHF 3.73 | 50.69% |
100+ | CHF 2.68 | 64.59% |
250+ | CHF 2.08 | 72.47% |
500+ | CHF 1.73 | 77.10% |
1000+ | CHF 1.39 | 81.67% |
2500+ | CHF 1.13 | 85.11% |
5000+ | CHF 0.99 | 86.88% |
10000+ | CHF 0.85 | 88.71% |
20000+ | CHF 0.79 | 89.56% |
30000+ | CHF 0.74 | 90.24% |
40000+ | CHF 0.71 | 90.60% |
50000+ | CHF 0.69 | 90.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026