CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.11inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.20 | - |
10+ | CHF 8.12 | 27.50% |
50+ | CHF 6.15 | 45.09% |
100+ | CHF 4.70 | 58.08% |
250+ | CHF 3.74 | 66.65% |
500+ | CHF 3.13 | 72.10% |
1000+ | CHF 2.52 | 77.50% |
2500+ | CHF 2.06 | 81.61% |
5000+ | CHF 1.82 | 83.75% |
10000+ | CHF 1.57 | 86.03% |
20000+ | CHF 1.46 | 87.01% |
30000+ | CHF 1.36 | 87.90% |
40000+ | CHF 1.31 | 88.30% |
50000+ | CHF 1.26 | 88.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026