CHF 11.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.36inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.43 | - |
10+ | CHF 8.32 | 27.21% |
50+ | CHF 6.31 | 44.79% |
100+ | CHF 4.83 | 57.79% |
250+ | CHF 3.85 | 66.36% |
500+ | CHF 3.22 | 71.83% |
1000+ | CHF 2.60 | 77.30% |
2500+ | CHF 2.12 | 81.45% |
5000+ | CHF 1.88 | 83.60% |
10000+ | CHF 1.62 | 85.87% |
20000+ | CHF 1.50 | 86.92% |
30000+ | CHF 1.40 | 87.80% |
40000+ | CHF 1.35 | 88.19% |
50000+ | CHF 1.31 | 88.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026