CHF 7.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.79inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.21 | - |
10+ | CHF 4.80 | 33.38% |
50+ | CHF 3.49 | 51.56% |
100+ | CHF 2.48 | 65.58% |
250+ | CHF 1.92 | 73.35% |
500+ | CHF 1.60 | 77.86% |
1000+ | CHF 1.27 | 82.30% |
2500+ | CHF 1.03 | 85.63% |
5000+ | CHF 0.91 | 87.36% |
10000+ | CHF 0.78 | 89.13% |
20000+ | CHF 0.73 | 89.92% |
30000+ | CHF 0.68 | 90.62% |
40000+ | CHF 0.65 | 90.92% |
50000+ | CHF 0.63 | 91.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026