CHF 4.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.96inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.59 | - |
10+ | CHF 2.39 | 47.87% |
50+ | CHF 1.45 | 68.48% |
100+ | CHF 0.69 | 85.02% |
250+ | CHF 0.45 | 90.12% |
500+ | CHF 0.33 | 92.72% |
1000+ | CHF 0.24 | 94.74% |
2500+ | CHF 0.18 | 96.10% |
5000+ | CHF 0.15 | 96.73% |
10000+ | CHF 0.13 | 97.27% |
20000+ | CHF 0.11 | 97.54% |
30000+ | CHF 0.10 | 97.73% |
40000+ | CHF 0.10 | 97.85% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0096-24 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026